Startseite

PERFORMANCE IN LIGHT - PRI302275 Bollard 1x60W IAA Ottica simmetrica extra diffodente - 302275

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP44

  • Gehäusefarbe - anthrazit

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Max. Systemleistung - 60 W

  • Höhe/Tiefe - 719 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8018367930795

Artikelnummer

PRI302275

Herstellernummer

302275

Hersteller

PRI

Schutzart (IP):

IP44

Gehäusefarbe:

anthrazit

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Max. Systemleistung:

60 W

Höhe/Tiefe:

719 mm

Schlagfestigkeit:

IK04

Mit Bewegungsmelder:

nein

Art der Leuchte:

Pollerleuchte

Mit Lichtsensor:

nein

Leuchtmittel:

Glühlampe

Fassung:

E27

Mit Leuchtmittel:

nein

Nennspannung:

220...240 V

Werkstoffgüte des Gehäuses:

sonstige

Lichtfarbe:

weiß

Geeignet für Lampenleistung:

60...60 W

Spannungsart:

AC

Lichtverteilung:

symmetrisch

Betriebsgerät:

nicht erforderlich

Werkstoff der Abdeckung:

Glas opal

Geeignet für Leuchtmittelanzahl:

1

Mit Betriebsgerät:

nein

Durchmesser:

104 mm

Lichtstrom einstellbar:

nein

Lichtaustritt:

direkt

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Austauschbares Betriebsgerät:

nein

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

nein

Schutzklasse:

I

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:

nicht erforderlich

Farbtemperatur einstellbar:

nein

Ausstrahlungswinkel einstellbar:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Serie di apparecchi da giardino a palo in tre dimensioni costituita da: Diffusore in vetro disponibile in tre altezze, basetta portavetro in alluminio pressofuso verniciato; Grani in tecnopolimero per bloccare il diffusore al vano portacablaggio; Vano portacablaggio in alluminio pressofuso; Palo in alluminio estruso verniciato H.500 completo di flangia.