Startseite

PERFORMANCE IN LIGHT - PRI14099104 Palo Inox Ø 90 INT. 6 + 1 m - 14099104

KopierenKopieren
PERFORMANCE IN LIGHT - PRI14099104 Palo Inox Ø 90 INT. 6 + 1 m

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - zylindrisch

  • Werkstoff - Stahl

  • Mastzopfdurchmesser - 90 mm

  • Durchmesser Fußende - 90 mm

  • Oberflächenschutz - lackiert

Packung

  • 1 ST

EAN

8021944041241

Artikelnummer

PRI14099104

Herstellernummer

14099104

Hersteller

PRI

Ausführung:

zylindrisch

Werkstoff:

Stahl

Mastzopfdurchmesser:

90 mm

Durchmesser Fußende:

90 mm

Oberflächenschutz:

lackiert

Lichtpunkthöhe:

7 m

Ausleger:

ohne

Abgesetzte Form:

nein

Mit Fußplatte:

nein

Palo per illuminazione stradale Performance in lighting tipo/modello A0475 304-6 1 PALO CIL.6 1 D90 INOX