Startseite

PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP70126060 NBN30-U1K-E2-3G-3D - 70126060

KopierenKopieren
PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP70126060 NBN30-U1K-E2-3G-3D

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schaltabstand - 30 mm

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

  • Ausführung des Schaltausgangs - PNP

  • Mechanische Einbaubedingung für Sensor - nicht bündig

  • Spannungsart - DC

Packung

  • 1 ST

EAN

2000005561023

Artikelnummer

PEP70126060

Herstellernummer

70126060

Hersteller

PEP

Schaltabstand:

30 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP

Mechanische Einbaubedingung für Sensor:

nicht bündig

Spannungsart:

DC

Werkstoff des Gehäuses:

sonstige

Länge des Sensors:

118 mm

Versorgungsspannung:

10...30 V

Breite des Sensors:

40 mm

Höhe des Sensors:

40 mm

Art der Betätigung:

metallisches Target

Performance Level nach EN ISO 13849-1:

ohne

Ausführung der Schnittstelle:

ohne

SIL nach IEC 61508:

ohne

Schaltfrequenz:

150 Hz

Druckfest:

nein

Switching function: Normally open (NO), Output type: PNP, Installation: non-flush, Output polarity: DC, Output type: 3-wire, Construction type: VariKont ®, Series: VariKont ®, Type of voltage: DC, Equipment protection level Gc (ec): IECEx TUR 21.0019X, Equipment protection level Dc (tc): IECEx TUR 21.0020X, Equipment protection level Dc (tc): TÜV 20 ATEX 8526 X, Connection type: screw terminals