PATLITE EUROPE GMBH - PMHWME-402DFB-RYGB TORRETTA DA PARETE 24V 4 MOD CON BUZ - WME-402DFB-RYGB

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
2000006018724
Artikelnummer
PMHWME-402DFB-RYGB
Herstellernummer
WME-402DFB-RYGB
Hersteller
PMH
The wall mount signal tower WME easily installs and is designed to withstand accidental impacts.Features and Conformity Standards, W: 70mm/D: 80.2mm/H: 199.1mm, Colored lens, 24VDC, red/amber/green/blue, continuous/flashing/buzzer, 93dB, Off-white, Direct mount, Cable, IP54 (IEC 60529), Conforms to the CE /UKCA requirements, UL 508, CSA-C22.2 No.14, EMC Directive (EN 61000-6-4, EN 61000-6-2), RoHS Directive (EN IEC 63000), KC (KN 61000-6-2 /6-4)