PATLITE EUROPE GMBH - PMHSZW-001W FLANGIA CIRCOLARE - SZW-001W

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - weiß
Ausführung der Oberfläche - matt
Busfähig - nein
Geeignet für Pendelaufhängung - nein
Form - rund
Packung
1 ST
EAN
4938766016682
Artikelnummer
PMHSZW-001W
Herstellernummer
SZW-001W
Hersteller
PMH
Farbe:
weiß
Ausführung der Oberfläche:
matt
Busfähig:
nein
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Form:
rund
Schutzklasse:
ohne
Höhe:
15 mm
Geeignet für Einbaumontage:
nein
Werkstoff:
Stahl
Geeignet für Anbaumontage:
ja
Biegbar:
nein
Außendurchmesser:
65 mm


