Startseite

PATLITE EUROPE GMBH - PMHNE-ILXB-M SEGNALATORE 7 COL BUZ TOUCH SENSOR

KopierenKopieren
PATLITE EUROPE GMBH - PMHNE-ILXB-M SEGNALATORE 7 COL BUZ TOUCH SENSOR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannungsart - DC

  • Nennspannung - 24 V

  • Anzahl der Farben - 7

  • Gehäusefarbe - schwarz

  • Anzahl der Modi - 4

Packung

  • 1 ST

EAN

2000000840154

Artikelnummer

PMHNE-ILXB-M

Herstellernummer

NE-ILXB-M

Hersteller

PMH

Spannungsart:

DC

Nennspannung:

24 V

Anzahl der Farben:

7

Gehäusefarbe:

schwarz

Anzahl der Modi:

4

Montageart:

Einbau

Schutzart (IP):

IP65

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Eingebautes Akustiksignal:

ja

Seamlessly integrates with IO-Link masters., Built-in 5-pin M12 connector for quick and easy installations. Features and Conformity Standards, 56mm diameter, 24VDC, Multi-color (red/amber/green/blue/white/cyan/purple), Milky lens, continuous/flashing/buzzer, Maximum 88dB, Touch sensor function, Analog input (4-20mA), Digital input, Direct mount (fix with M30 nut), M12 connector 5pin, 2 byte process data, IP 65 (IEC 60529) / NEMA TYPE 4X, 13, Conforms to the CE /UKCA requirements, UL 508, CSA-C22.2 No. 14, FCC Part 15 Subpart B Class A, RoHS Directive (EN IEC 63000), EMC Directive (EN 61000-6-3, EN 61000-6-2), ICES-003, KC (KN 61000-6-2 /6-4)