PATLITE EUROPE GMBH - PMHLR4-402LJBW-RYGB LR4 BIANCA PREAS 4 MOD CON BUZZER PALO - LR4-402LJBW-RYGB

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Signalsäulenelemente - 4
Lautstärke - 85 dB
Schutzart (IP) - IP65
Funktion Dauerlicht - ja
Funktion Akustisch - ja
Packung
1 ST
EAN
7449074618385
Artikelnummer
PMHLR4-402LJBW-RYGB
Herstellernummer
LR4-402LJBW-RYGB
Hersteller
PMH
Anzahl der Signalsäulenelemente:
4
Lautstärke:
85 dB
Schutzart (IP):
IP65
Funktion Dauerlicht:
ja
Funktion Akustisch:
ja
Funktion Blitzlicht:
ja
Funktion Rundumlicht:
ja
Außendurchmesser:
40 mm
Spannungsart der Betriebsspannung:
DC
Schutzart (NEMA):
4X, 13
Farbe Licht 1:
rot
Höhe:
579 mm
Farbe Licht 2:
orange
Farbe Licht 3:
grün
Farbe Licht 4:
blau
Betriebsspannung bei DC:
24...24 V
Breite:
40 mm
Tiefe:
40 mm


