PATLITE EUROPE GMBH - PMHLB6-20ILWCBW TORRETTA DI SEGNALAZIONE IO LINK - LB6-20ILWCBW

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Signalsäulenelemente - 20
Lautstärke - 88 dB
Schutzart (IP) - IP65
Funktion Dauerlicht - ja
Funktion Akustisch - ja
Packung
1 ST
EAN
2000005320583
Artikelnummer
PMHLB6-20ILWCBW
Herstellernummer
LB6-20ILWCBW
Hersteller
PMH
Anzahl der Signalsäulenelemente:
20
Lautstärke:
88 dB
Schutzart (IP):
IP65
Funktion Dauerlicht:
ja
Funktion Akustisch:
ja
Funktion Blitzlicht:
ja
Funktion Rundumlicht:
ja
Außendurchmesser:
60 mm
Spannungsart der Betriebsspannung:
DC
Farbe Licht 1:
sonstige
Höhe:
315.5 mm
Farbe Licht 2:
sonstige
Farbe Licht 3:
sonstige
Farbe Licht 4:
sonstige
Farbe Licht 5:
sonstige
Betriebsspannung bei DC:
24...24 V
Breite:
60 mm
Tiefe:
60 mm