Startseite

PATLITE EUROPE GMBH - PMHEHS-M1TE SEGNAL ACUST 32 MELODIE 110DB TERMINALE - EHS-M1TE

KopierenKopieren
PATLITE EUROPE GMBH - PMHEHS-M1TE SEGNAL ACUST 32 MELODIE 110DB TERMINALE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lautstärke - 110 dB

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Nennspannung - 24 V

  • Stromart - DC

  • Art des akustischen Signals - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

7449076058233

Artikelnummer

PMHEHS-M1TE

Herstellernummer

EHS-M1TE

Hersteller

PMH

Lautstärke:

110 dB

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Nennspannung:

24 V

Stromart:

DC

Art des akustischen Signals:

sonstige

Schutzart (IP):

IP65

Gehäusefarbe:

weiß

Umgebungstemperatur:

-20...50 °C

Stromaufnahme:

0.45 A

Mit Kontakt:

ja

Melody/Alarm horn for Industrial applications has an unbelievably compact design with a sound output of 110dB (at 1m)! Mode selection features, including a sound synthesizer mode to be heard easier in Factory and Public Address applications. Endures vibration resistance up to 4.5G’s, which is great for Forklifts, AGV’s, etc.An unbelievably compact design with a 110dB (at 1m) Sound! Features and Conformity Standards, W: 166.5mm/D: 198.2mm/H: 149.5mm, Off-white, 12-24VDC, Terminal block, Bit input 8, Binary input 32, Preset 32 melody/alarm, 110dB, IP65 (IEC 60529), Conforms to the CE /UKCA requirements, UL 464, CSA-C22.2 No.205, FCC Part 15 Subpart B Class A, RoHS Directive (EN IEC 63000), EMC Directive (EN 61000-6-4, EN 61000-6-2)