PANDUIT - PANTMEH-S25-Q0 SUPPORTO PER FASCETTE ALTA - TMEH-S25-Q0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 41.1 mm
Breite - 18.3 mm
Befestigungsart - schrauben und nieten
Höhe - 15.5 mm
Für max. Bündeldurchmesser - 12.7 mm
Packung
25 ST
EAN
0074983580750
Artikelnummer
PANTMEH-S25-Q0
Herstellernummer
TMEH-S25-Q0
Hersteller
PAN
Länge:
41.1 mm
Breite:
18.3 mm
Befestigungsart:
schrauben und nieten
Höhe:
15.5 mm
Für max. Bündeldurchmesser:
12.7 mm
Farbe:
schwarz
Durchmesser Befestigungsloch:
6.6 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Einsatztemperatur:
-40...85 °C


