Startseite

PANDUIT - PANTM3S8-C76 SUPPORTO PER FASCETTE - A VITE - TEFZEL - TM3S8-C76

KopierenKopieren
PANDUIT - PANTM3S8-C76 SUPPORTO PER FASCETTE - A VITE - TEFZEL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 21.9 mm

  • Breite - 15.5 mm

  • Höhe - 9.4 mm

  • Geeignet für Kabelbinderbreite bis - 7.6 mm

  • Für max. Bündeldurchmesser - 76 mm

Packung

  • 100 ST

EAN

0074983582624

Artikelnummer

PANTM3S8-C76

Herstellernummer

TM3S8-C76

Hersteller

PAN

Länge:

21.9 mm

Breite:

15.5 mm

Höhe:

9.4 mm

Geeignet für Kabelbinderbreite bis:

7.6 mm

Für max. Bündeldurchmesser:

76 mm

Durchmesser Befestigungsloch:

4 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

sonstige

Einsatztemperatur:

-60...170 °C

Basetta per fascette, marca PANDUIT GMBH, modello PANTM3S8-C76 - SUPPORTO PER FASCETTE - A VITE - TEFZEL