PANDUIT - PANQPP24BL PANNELLO DI PERMUTAZIONE A 24 PORTE CHE - QPP24BL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Buchsen/Kupplungen - 24
Kategorie - sonstige
Anschlussart - sonstige
Geschirmt - nein
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen - 24
Packung
1 ST
EAN
0074983005017
Artikelnummer
PANQPP24BL
Herstellernummer
QPP24BL
Hersteller
PAN
Anzahl der Buchsen/Kupplungen:
24
Kategorie:
sonstige
Anschlussart:
sonstige
Geschirmt:
nein
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:
24
Steckverbindertyp:
RJ45 8(8)
Farbe:
schwarz
Montageart:
482,6 mm (19 Zoll)-Einbau
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
1
RAL-Nummer:
9005
Höhe:
43.94 mm
Breite:
482.6 mm
Tiefe:
44.7 mm


