Startseite

PANDUIT - PANPUM-071-M30 DISPOSITIVO DI ANCORAGGIO A PRESSIONE CO - PUM-071-M30

KopierenKopieren
PANDUIT - PANPUM-071-M30 DISPOSITIVO DI ANCORAGGIO A PRESSIONE CO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 16.5 mm

  • Befestigungsart - Steckdübel

  • Höhe - 16.9 mm

  • Geeignet für Kabelbinderbreite bis - 4.8 mm

  • Für max. Bündeldurchmesser - 127 mm

Packung

  • 1000 ST

EAN

0074983907915

Artikelnummer

PANPUM-071-M30

Herstellernummer

PUM-071-M30

Hersteller

PAN

Breite:

16.5 mm

Befestigungsart:

Steckdübel

Höhe:

16.9 mm

Geeignet für Kabelbinderbreite bis:

4.8 mm

Für max. Bündeldurchmesser:

127 mm

Farbe:

schwarz

Durchmesser Befestigungsloch:

7.1 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Einsatztemperatur:

-60...115 °C

Fir Tree Push Mount, .25"-.28"(6.3mm - 7.1mm) Panel Hole Dia Range, HSBL