Startseite

PANDUIT - PANP08G10M THIS PANDUIT G5 MONITORED & SWITCHED PER - P08G10M

KopierenKopieren
PANDUIT - PANP08G10M THIS PANDUIT G5 MONITORED & SWITCHED PER

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montagerichtung - horizontal

  • Elektrischer Anschluss - Anschlusskabel mit Stecker

  • Anzahl der C13 Steckdosen - 8

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige

  • Anzahl der Höheneinheiten (HE) - 1

Packung

  • 1 ST

EAN

0613056317543

Artikelnummer

PANP08G10M

Herstellernummer

P08G10M

Hersteller

PAN

Montagerichtung:

horizontal

Elektrischer Anschluss:

Anschlusskabel mit Stecker

Anzahl der C13 Steckdosen:

8

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

sonstige

Anzahl der Höheneinheiten (HE):

1

Länge:

43.2 mm

Breite:

444.5 mm

Tiefe:

269.2 mm

Versorgungsspannung:

230 V

Überspannungskategorie:

2

Schaltbar:

ja

SNMP:

ja

Mit Display:

nein

Mit LED-Anzeige:

ja

Mit Sicherung:

nein

Amperemeter:

ja

Temperaturmessung:

ja

Mit Befestigungsmaterial:

ja

MSPO PDU, 16AMP, (8)C13, IEC 60309 2P+E 6h 16A-3M, BLACK