Startseite

PANDUIT - PANNUZ6C04BU-KE NETKEY COPPER CABLE, CAT 6, 4-PR, 24 AWG - NUZ6C04BU-KE

KopierenKopieren
PANDUIT - PANNUZ6C04BU-KE NETKEY COPPER CABLE, CAT 6, 4-PR, 24 AWG

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiter-Klasse - Kl.1 = eindrähtig

  • Ader-Zahl - 8

  • Kategorie - 6

  • Leiternennquerschnitt - 0.205 mm²

  • Mantel-Farbe - blau

Packung

  • 1 ST

EAN

0613056318809

Artikelnummer

PANNUZ6C04BU-KE

Herstellernummer

NUZ6C04BU-KE

Hersteller

PAN

Leiter-Klasse:

Kl.1 = eindrähtig

Ader-Zahl:

8

Kategorie:

6

Leiternennquerschnitt:

0.205 mm²

Mantel-Farbe:

blau

Mantelmaterial:

Polyolefine

Verseilelement:

Paare

Schirm über Verseilung:

ohne

Leiterdurchmesser:

0.51 mm

Verseilung:

Bündel

Kabel längswasserdicht:

nein

Anzahl der Verseilelemente:

4

Geeignet zur Verlegung im Erdreich:

nein

Kabel querwasserdicht:

nein

Schirm über Verseilelement:

ohne

Ader-Kennzeichnung:

Farbe

UV-beständig:

nein

Leiter-Oberfläche:

blank

Spezifizierung Aderisolation:

Polyethylen (PE)

Halogenfrei nach IEC 60754-2:

ja

Schutzmantel:

ohne

Werkstoff der Aderisolation:

Polyolefine

Spezifizierung Mantelmaterial:

Polyethylen (PE)

Ölbeständig nach EN 60811-404:

nein

Raucharm nach IEC 61034-2:

ja

Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6:

Dca

Rauchentwicklungsklasse nach EN 13501-6:

s2

Abtropfverhaltensklasse nach EN 13501-6:

d2

Säureentwicklungsklasse nach EN 13501-6:

a1

Außendurchmesser ca.:

5.3 mm

Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

0...50 °C

Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-20...60 °C

NVP-Wert:

67 %

Cavo U/UTP CAT.6 4X2XAWG24 conduttore solido guaina LSHF DCA-S2-D2-A1 colore BLU