Startseite

PANDUIT - PANNUY6C04BU-FE THE NETKEY CAT 6 U/UTP COPPER CABLE IS C - NUY6C04BU-FE

KopierenKopieren
PANDUIT - PANNUY6C04BU-FE THE NETKEY CAT 6 U/UTP COPPER CABLE IS C

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiter-Klasse - Kl.1 = eindrähtig

  • Kategorie - 6

  • Mantel-Farbe - blau

  • Mantelmaterial - Polyvinylchlorid (PVC)

  • Schirm über Verseilung - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

0613056777132

Artikelnummer

PANNUY6C04BU-FE

Herstellernummer

NUY6C04BU-FE

Hersteller

PAN

Leiter-Klasse:

Kl.1 = eindrähtig

Kategorie:

6

Mantel-Farbe:

blau

Mantelmaterial:

Polyvinylchlorid (PVC)

Schirm über Verseilung:

sonstige

Schirm über Verseilelement:

ohne

Ader-Kennzeichnung:

Farbe

Leiter-Oberfläche:

blank

Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6:

Cca

Rauchentwicklungsklasse nach EN 13501-6:

s1

Abtropfverhaltensklasse nach EN 13501-6:

d0

Säureentwicklungsklasse nach EN 13501-6:

a1

Copper cable, category 6, 4-pair, 24 awg