Startseite
Auslauf

PANDUIT - PANNK6PC2MRDY BRETELLA DI PERMUTAZIONE DI CATEGORIA 6

KopierenKopieren
PANDUIT - PANNK6PC2MRDY BRETELLA DI PERMUTAZIONE DI CATEGORIA 6

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kategorie - 6

  • Kabeltyp - U/UTP

  • Länge - 2 m

  • Steckverbindertyp Anschluss 2 - RJ45 8(8)

  • Steckverbindertyp Anschluss 1 - RJ45 8(8)

Packung

  • 1 ST

EAN

0074983785735

Artikelnummer

PANNK6PC2MRDY

Herstellernummer

NK6PC2MRDY

Hersteller

PAN

Kategorie:

6

Kabeltyp:

U/UTP

Länge:

2 m

Steckverbindertyp Anschluss 2:

RJ45 8(8)

Steckverbindertyp Anschluss 1:

RJ45 8(8)

Mantel-Farbe:

rot

Kabelkonstruktion:

sonstige

AWG-Querschnitt:

24

Categoria 6, patch cord UTP con connettori modulari a ciascuna estremità. Patch cord in rame. Colore Rosso. Lunghezza 2m