Startseite

PANDUIT - PANLAM2SA300-56-3 CAPOCORDA BICILINDRICO IN ALLUMINIO VERT - LAM2SA300-56-3

KopierenKopieren
PANDUIT - PANLAM2SA300-56-3 CAPOCORDA BICILINDRICO IN ALLUMINIO VERT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschlussgewindemaß (metrisch) - 8

  • Werkstoff des Leiters - Aluminium/Kupfer

  • Oberflächenschutz - verzinnt

  • Mit Abreißkopf - nein

  • Min. AWG-Größe - 6

Packung

  • 3 ST

EAN

0074983423200

Artikelnummer

PANLAM2SA300-56-3

Herstellernummer

LAM2SA300-56-3

Hersteller

PAN

Anschlussgewindemaß (metrisch):

8

Werkstoff des Leiters:

Aluminium/Kupfer

Oberflächenschutz:

verzinnt

Mit Abreißkopf:

nein

Min. AWG-Größe:

6

Aluminum Mechanical Lug, 1 Hole, Vertical 2 Barrel, #6 AWG - 300 kcmil, 5/16 (7.9mm) Stud