PANDUIT - PANHSTTA150-48-Q GUAINA TERMORESTRINGENTE A PARETI SOTTIL - HSTTA150-48-Q

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Innendurchmesser vor Schrumpf - 38.1 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf - 12.9 mm
Farbe - schwarz
Schrumpfrate - 3:1
Länge - 1.2 m
Packung
25 ST
EAN
0074983784790
Artikelnummer
PANHSTTA150-48-Q
Herstellernummer
HSTTA150-48-Q
Hersteller
PAN
Innendurchmesser vor Schrumpf:
38.1 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf:
12.9 mm
Farbe:
schwarz
Schrumpfrate:
3:1
Länge:
1.2 m
Wandstärke nach Schrumpf:
2.5 mm
Betriebstemperatur:
-55...110 °C
Nenndurchmesser in Zoll:
1 1/2 Zoll
Bedruckbar:
nein


