PANDUIT - PANHSTT4A62-48-5 4:1 THIN WALL ADHESIVE LINED HEAT SHRINK - HSTT4A62-48-5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Innendurchmesser vor Schrumpf - 16 mm
Typ - Warmschrumpf
Innendurchmesser nach Schrumpf - 4 mm
Farbe - schwarz
Ausführung - mittelwandig
Packung
5 ST
EAN
0074983114474
Artikelnummer
PANHSTT4A62-48-5
Herstellernummer
HSTT4A62-48-5
Hersteller
PAN
Innendurchmesser vor Schrumpf:
16 mm
Typ:
Warmschrumpf
Innendurchmesser nach Schrumpf:
4 mm
Farbe:
schwarz
Ausführung:
mittelwandig
Schrumpfrate:
4:1
Mit Innenkleber:
ja
Länge:
1.2 m
Halogenfrei:
ja
Wandstärke nach Schrumpf:
1.8 mm
Werkstoff:
Polyolefine (PO-X)
UL-Zulassung:
nein
Nenndurchmesser in Zoll:
5/8 Zoll
Bedruckbar:
nein


