Startseite

PANDUIT - PANFD1W24AQDLCZ THE FIBER DRAWER IS PRE-LOADED WITH 24 A - FD1W24AQDLCZ

KopierenKopieren
PANDUIT - PANFD1W24AQDLCZ THE FIBER DRAWER IS PRE-LOADED WITH 24 A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Faserart - Multimode 50/125

  • Farbe - schwarz

  • Mit Anzahl Kupplungen/Adapter - 24

  • Steckverbindertyp außen - LC-Duplex

  • Montageart - 482,6 mm (19 Zoll)-Einbau

Packung

  • 1 ST

EAN

0074983950997

Artikelnummer

PANFD1W24AQDLCZ

Herstellernummer

FD1W24AQDLCZ

Hersteller

PAN

Faserart:

Multimode 50/125

Farbe:

schwarz

Mit Anzahl Kupplungen/Adapter:

24

Steckverbindertyp außen:

LC-Duplex

Montageart:

482,6 mm (19 Zoll)-Einbau

RAL-Nummer:

9.005

Opticom Pre-loaded Fiber Drawer with 24 Duplex 50µm LC Adapters(Zirconia Sleeve)