Startseite

PANDUIT - PANF92ELQ1Q1SNM005 THE DUPLEX FIBER PATCH CORD IS OS2 WITH - F92ELQ1Q1SNM005

KopierenKopieren
PANDUIT - PANF92ELQ1Q1SNM005 THE DUPLEX FIBER PATCH CORD IS OS2 WITH

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Steckverbindertyp Anschluss 1 - LC-Duplex

  • Kategorie - OS2

  • Steckverbindertyp Anschluss 2 - LC-Duplex

  • Faserart - Singlemode

  • Länge - 5 m

Packung

  • 1 ST

EAN

0074983070015

Artikelnummer

PANF92ELQ1Q1SNM005

Herstellernummer

F92ELQ1Q1SNM005

Hersteller

PAN

Steckverbindertyp Anschluss 1:

LC-Duplex

Kategorie:

OS2

Steckverbindertyp Anschluss 2:

LC-Duplex

Faserart:

Singlemode

Länge:

5 m

Kabeltyp:

Duplex

Mantel-Farbe:

gelb

Außendurchmesser Mantel der Einzelfaser:

1.6 mm

Knickschutztülle:

angespritzt

OS2 2f 1.6mm PC LSZH PushPull LC/PushPull LC Std Polarity Std IL 5m