Startseite

PANDUIT - PANCPA48BLY PANNELLO DI PERMUTAZIONE ANGOLARE IN MET - CPA48BLY

KopierenKopieren
PANDUIT - PANCPA48BLY PANNELLO DI PERMUTAZIONE ANGOLARE IN MET

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kategorie - sonstige

  • Anschlussart - sonstige

  • Geschirmt - ja

  • Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen - 48

  • Steckverbindertyp - RJ45 8(8)

Packung

  • 1 ST

EAN

0074983036493

Artikelnummer

PANCPA48BLY

Herstellernummer

CPA48BLY

Hersteller

PAN

Kategorie:

sonstige

Anschlussart:

sonstige

Geschirmt:

ja

Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:

48

Steckverbindertyp:

RJ45 8(8)

Farbe:

schwarz

Montageart:

482,6 mm (19 Zoll)-Einbau

Anzahl der Höheneinheiten (HE):

2

RAL-Nummer:

9005

Höhe:

88.1 mm

Breite:

482.6 mm

Tiefe:

107.1 mm

Patch Panel, 48 Port, Angled, All Metal, Black