Startseite

PANDUIT - PANBT4LH-TL30 FASCETTA CON LINGUETTA METALLICA, 378 MM - BT4LH-TL30

KopierenKopieren
PANDUIT - PANBT4LH-TL30 FASCETTA CON LINGUETTA METALLICA, 378 MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Bandes - 7 mm

  • Bandlänge - 378 mm

  • Ausführung - ohne Verzahnung

  • Farbe - schwarz

  • Banddicke - 1.7 mm

Packung

  • 250 ST

EAN

0074983412747

Artikelnummer

PANBT4LH-TL30

Herstellernummer

BT4LH-TL30

Hersteller

PAN

Breite des Bandes:

7 mm

Bandlänge:

378 mm

Ausführung:

ohne Verzahnung

Farbe:

schwarz

Banddicke:

1.7 mm

Bandverschluss:

Stahlnase

Werkstoff:

Kunststoff

Min. Haltekraft:

534 N

Betriebstemperatur:

-60...115 °C

Montagetemperatur:

-20...115 °C

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

UV-stabil nach ASTM D6779:

nein

Halogenfrei:

ja

Transparent:

nein

Fluoreszierend:

nein

Beschriftungsfläche:

ohne

Lösbarer Verschluss:

nein

Befestigungsart:

ohne

VG-Zulassung:

nein

MIL-Zulassung:

ja

UL-Zulassung:

ja

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:

V2

Fascetta, marca PANDUIT GMBH, modello PANBT4LH-TL30 - FASCETTA CON LINGUETTA METALLICA 378 MM