PANDUIT - PANBT2S-M FASCETTA CON LINGUETTA METALLICA, 203,2 - BT2S-M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite des Bandes - 4.7 mm
Bandlänge - 203 mm
Ausführung - innenverzahnt
Werkstoff - Kunststoff
Oberflächenschutz - unbehandelt
Packung
1000 ST
EAN
0074983411917
Artikelnummer
PANBT2S-M
Herstellernummer
BT2S-M
Hersteller
PAN
Breite des Bandes:
4.7 mm
Bandlänge:
203 mm
Ausführung:
innenverzahnt
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
UV-stabil nach ASTM D6779:
nein
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
nein
Cable Tie, Metal Barb, 8.0L (203mm), Standard, Nylon, Natural


