PANDUIT - PANBT1M-XMR30 FASCETTE CON LINGUETTA IN GOMMA SU BOBIN - BT1M-XMR30

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bandlänge - 102 mm
Ausführung - ohne Verzahnung
Farbe - schwarz
Banddicke - 0.9 mm
Bandverschluss - Stahlnase
Packung
10000 ST
EAN
0074983390618
Artikelnummer
PANBT1M-XMR30
Herstellernummer
BT1M-XMR30
Hersteller
PAN
Bandlänge:
102 mm
Ausführung:
ohne Verzahnung
Farbe:
schwarz
Banddicke:
0.9 mm
Bandverschluss:
Stahlnase
Werkstoff:
Kunststoff
Betriebstemperatur:
-60...115 °C
Montagetemperatur:
-20...115 °C
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
UV-stabil nach ASTM D6779:
nein
Halogenfrei:
ja
Transparent:
nein
Fluoreszierend:
nein
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
nein
Befestigungsart:
ohne
VG-Zulassung:
nein
MIL-Zulassung:
nein
UL-Zulassung:
ja
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V2


