Startseite

PALAZZOLI - PAL820132EX RINOEX PLAFO INOX-VT2X18W ELE RIF 2D3GEE - 820132EX

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP66

  • Leuchtmittel - Leuchtstofflampe

  • Justierbar - nein

  • Mit Leuchtmittel - nein

  • Geeignet für Leuchtmittelanzahl - 2

Packung

  • 1 ST

EAN

8014950015955

Artikelnummer

PAL820132EX

Herstellernummer

820132EX

Hersteller

PAL

Schutzart (IP):

IP66

Leuchtmittel:

Leuchtstofflampe

Justierbar:

nein

Mit Leuchtmittel:

nein

Geeignet für Leuchtmittelanzahl:

2

Fassung:

G13

Werkstoff des Gehäuses:

Stahl

Nennspannung:

220...240 V

Mit Betriebsgerät:

ja

Plafoniere ATEX inox-vetro con riflettore in alluminio e alimentatore elettronico 230V - 50/60 Hz - IP66.