PALAZZOLI - PAL814052 FANALE PORTATILE DA 60W UNAV 2137 - 814052

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leuchtmittel - sonstige
Nennspannung - 250...250 V
Mit Anschlussleitung und Stecker - ja
Mit Leuchtmittel - ja
Mit CEE-Stecker - nein
Packung
1 ST
EAN
8014950800292
Artikelnummer
PAL814052
Herstellernummer
814052
Hersteller
PAL
Leuchtmittel:
sonstige
Nennspannung:
250...250 V
Mit Anschlussleitung und Stecker:
ja
Mit Leuchtmittel:
ja
Mit CEE-Stecker:
nein
SERIE NAVE Fanale portatile stagno tipo UNAV 2137 in materiale termoindurente, con gabbia di protezione in acciaio inox 250V - IP65. ingresso cavi completo di n.1 pressacavo da 1/2” gas e di fermacavo interno. diffusore in vetro chiaro rigato. Portalampada in porcellana. particolarmente adatto in ambienti con presenza di oli, idrocarburi, sostanze aggressive, solventi e soggetto ad urti e vibrazioni (es.officine meccaniche, elettrauto, reparti produttivi industriali, ecc.).