Startseite

PALAZZOLI - PAL762436 X-CEE SP FIX DIR 3P+T 125A 400V 6H

KopierenKopieren
PALAZZOLI - PAL762436 X-CEE SP FIX DIR 3P+T 125A 400V 6H

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • IEC-Stromstärke - 125 A

  • Spannung nach EN 60309-2 - 400 V (50+60 Hz) rot

  • Bemessungsspannung - 400...400 V

  • Polzahl - 4

  • Uhrzeit-Stellung - 6 h

Packung

  • 1 ST

EAN

8014950135646

Artikelnummer

PAL762436

Herstellernummer

762436

Hersteller

PAL

IEC-Stromstärke:

125 A

Spannung nach EN 60309-2:

400 V (50+60 Hz) rot

Bemessungsspannung:

400...400 V

Polzahl:

4

Uhrzeit-Stellung:

6 h

Bemessungsfrequenz:

50...60 Hz

Kennfarbe:

rot

Schutzart (IP):

IP66

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

Bauform:

Anbaugerätestecker

Phasenwender:

nein

Steckrichtung:

gerade

Werkstoff:

Kunststoff

Kontaktmaterial:

CuZn

Oberflächenbehandlung Kontakte:

vernickelt

X-CEE SPINA PANNELLO DIRITTA ALTE PRESTAZIONI 3P+T 125A 400V 6H IP66/67/68/69