Startseite

PALAZZOLI - PAL580230 UNI TAPPO IS PG13,5 IP67 - 580230

KopierenKopieren
PALAZZOLI - PAL580230 UNI TAPPO IS PG13,5 IP67

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - PG

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 13

  • Farbe - grau

  • Gewindesteigung - 1.411 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8014950505968

Artikelnummer

PAL580230

Herstellernummer

580230

Hersteller

PAL

Gewindeart:

PG

Werkstoff:

Kunststoff

Gewindenennmaß metrisch/PG:

13

Farbe:

grau

Gewindesteigung:

1.411 mm

Tappo di chiusura con filetto a passo Pg, completi di guarnizione. Permette di chiudere eventuali fori non utilizzati di contenitori e cassette.