AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PALAZZOLI - PAL580230 UNI TAPPO IS PG13,5 IP67 - 580230

PALAZZOLI
copiacopia
PALAZZOLI - PAL580230 UNI TAPPO IS PG13,5 IP67

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - PG

  • Materiale - Plastica

  • Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG - 13

  • Colore - Grigio

  • Passo della filettatura - 1.411 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8014950505968

Codice prodotto

PAL580230

Cod. produttore

580230

Produttore

PAL

Tipo di filettatura:

PG

Materiale:

Plastica

Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG:

13

Colore:

Grigio

Passo della filettatura:

1.411 mm

Tappo di chiusura con filetto a passo Pg, completi di guarnizione. Permette di chiudere eventuali fori non utilizzati di contenitori e cassette.