Startseite

ORBIS - ORBOB94D038 MLM5MT2T232A CAV.RICARIC.MONOF 32A T2T2 - OB94D038

KopierenKopieren
ORBIS - ORBOB94D038 MLM5MT2T232A CAV.RICARIC.MONOF 32A T2T2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Stromart - AC 1-phasig

  • Ausführung Fahrzeugseite - Typ 2

  • Ausführung Infrastrukturseite - Typ 2

  • Nennstrom - 32 A

  • Anzahl der Kommunikationsleiter - 2

Packung

  • 1 ST

EAN

8426709114657

Artikelnummer

ORBOB94D038

Herstellernummer

OB94D038

Hersteller

ORB

Stromart:

AC 1-phasig

Ausführung Fahrzeugseite:

Typ 2

Ausführung Infrastrukturseite:

Typ 2

Nennstrom:

32 A

Anzahl der Kommunikationsleiter:

2

Lademodus:

Mode 3

Nennspannung:

230 V

Kabellänge:

5 m

Kabeltyp:

gerade

Mit Temperatursensor:

nein

Mit Incable Control Box (ICCB):

nein

Cavo per la ricarica dei veicoli elettrici, con connettore maschio Tipo 2 per lato stazione + connettore femmina Tipo 2 per lato veicolo, 230 VAC - 1P+N+T 32A, lunghezza cavo 5m / dritto, coperchio protezione connettori, sacca custodia cavo\n\nCARATTERISTICHE TECNICHE\n\n - Tipo connettore lato STAZIONE: Maschio Tipo 2\n - Tipo connettore lato VEICOLO: Femmina Tipo 2\n - Tipo collegamento: 230 VAC - 1P+N+T\n - Max Corrente: 32 A\n - Lunghezza cavo: 5m / dritto