ORBIS - ORBOB940047 VIARIS TESTER STAZIONI RIC.EV - OB940047

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Simulation Fahrzeugstatus - ja
Simulation Leiterquerschnitt - ja
Anschluss Typ 1 - nein
Simulation Fehlerstrom - ja
Anschluss Typ 1 CCS - nein
Packung
1 ST
EAN
8426709116316
Artikelnummer
ORBOB940047
Herstellernummer
OB940047
Hersteller
ORB
Simulation Fahrzeugstatus:
ja
Simulation Leiterquerschnitt:
ja
Anschluss Typ 1:
nein
Simulation Fehlerstrom:
ja
Anschluss Typ 1 CCS:
nein
Statusanzeige Ladevorgang:
ja
Anschluss Typ 2:
ja
Test PE-Verbindung:
ja
Anschluss Typ 2 CCS:
nein
Messung Widerstände Ladesteckvorrichtung:
ja
Anschluss Typ 3:
nein
Signalausgang:
nein
Anschluss GB:
nein
Anschluss CHAdeMO:
nein
Ausführung:
Handgerät
Breite:
102 mm
Höhe:
210 mm
Gewicht:
1000 g




