Startseite

ORBIS - ORBOB620790 BM850 Vite testa cava esagonale M8 in INOX, lunghezza 50mm, testa cilindrica con cava esagonale - OB620790

KopierenKopieren
ORBIS - ORBOB620790 BM850 Vite testa cava esagonale M8 in INOX, lunghezza 50mm, testa cilindrica con cava esagonale

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Werkstoffgüte - Edelstahl 304 (1.4301)

  • Länge bis Unterkante Kopf - 50 mm

  • Gewindemaß (metrisch) - 8

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

Packung

  • 100 ST

EAN

8426709922498

Artikelnummer

ORBOB620790

Herstellernummer

OB620790

Hersteller

ORB

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Werkstoffgüte:

Edelstahl 304 (1.4301)

Länge bis Unterkante Kopf:

50 mm

Gewindemaß (metrisch):

8

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Vollgewinde:

nein

Mit Mutter:

nein

Gewindeart:

metrisch

Mit Unterlegscheibe:

nein

Vite brugola M8x50 testa cilindrica con cava esagonale