ORBIS - ORBOB620770 BM830 Vite testa cava esagonale M8 in INOX, lunghezza 30mm, testa cilindrica con cava esagonale - OB620770

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - rostfreier Stahl
Werkstoffgüte - Edelstahl 304 (1.4301)
Länge bis Unterkante Kopf - 30 mm
Gewindemaß (metrisch) - 8
Oberflächenschutz - unbehandelt
Packung
100 ST
EAN
8426709922474
Artikelnummer
ORBOB620770
Herstellernummer
OB620770
Hersteller
ORB
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Werkstoffgüte:
Edelstahl 304 (1.4301)
Länge bis Unterkante Kopf:
30 mm
Gewindemaß (metrisch):
8
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Vollgewinde:
ja
Mit Mutter:
nein
Gewindeart:
metrisch
Mit Unterlegscheibe:
nein


