Startseite

ORBIS - ORBOB620298 STG-FO 0507 TRIAN.GRAN ALL+INS ORIZZ.REG - OB620298

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Aluminium

  • Geeignet für Schrägdachbefestigung - nein

  • Geeignet für Flachdachbefestigung - ja

  • Geeignet für Indachbefestigung - nein

  • Geeignet für Fassadenbefestigung - nein

Packung

  • 2 ST

EAN

8426709927615

Artikelnummer

ORBOB620298

Herstellernummer

OB620298

Hersteller

ORB

Werkstoff:

Aluminium

Geeignet für Schrägdachbefestigung:

nein

Geeignet für Flachdachbefestigung:

ja

Geeignet für Indachbefestigung:

nein

Geeignet für Fassadenbefestigung:

nein

Geeignet für Freiflächenbefestigung:

nein

Geeignet für Befestigung als Fassadenelement:

nein

Geeignet für Befestigung als Dachüberstand/Sonnenschutz:

nein

Mit Montageplatte:

nein

Breite Befestigungsplatte:

50 mm

Länge Befestigungsplatte:

1200 mm

Höhe Befestigungsplatte:

50 mm

Breite des Hakens:

75 mm

Materialstärke Haken:

2 mm

Verstellbar:

ja

Neigungswinkel:

5...7 °

Dachdurchdringung notwendig:

ja

Ausrichtung:

horizontal/vertikal

Verankerung:

schrauben

Geeignet für Überdachung:

sonstige

TRIANGOLI PREMONTATI GRANDI a inclinazione variabile, 05°-07°, studiati per permettere di fissare direttamente, tramite gli inserti EASY WING SMALL già montati sull'ipotenusa, evitando l'uso dei classici profili in alluminio (in questo caso i triangoli dovranno essere posizionati necessariamente sotto i bordi del pannello fotovoltaico). Grazie alla profilatura a"T" viene garantita una elevata resistenza alle diverse condizioni di vento e neve Triangoli premontati grandi, in alluminio, inclinazione regolabile, con n°2 inserti EASY WING SMALL montati in orizzontale sull'ipotenusa.\n\nCARATTERISTICHE TECNICHE\n\n - Materiale: lega di alluminio EN AW-6063 T66\n - Lunghezza Ipotenusa: 1200 mm\n - Spessore Ipotenusa: 2 - 6 mm\n - Spessore Base: 3 mm\n - Spessore cateto Verticale: 3 mm\n - Inclinazioni ammesse: 5°, 7°\n - Peso: 2355 g\n - Rotazione pannelli: Verticale o Orizzontale\n - Range Altezza dal suolo elemento di sostegno (*): 5° -105 mm; 7° -146 mm\n* la variazione di altezza si riferisce alla SOLA struttura e non accoppiata al pannello. L'altezza dal suolo effettiva dipende dalle dimensioni del pannello, dalla sua disposizione (orizzontale o verticale) e dal tipo di profilo scelto