Startseite

ORBIS - ORBOB620272 SSR-MXS STAF.SEMPL.INOX5MM C/BX MARSIGLI - OB620272

KopierenKopieren
ORBIS - ORBOB620272 SSR-MXS STAF.SEMPL.INOX5MM C/BX MARSIGLI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Geeignet für Schrägdachbefestigung - ja

  • Geeignet für Flachdachbefestigung - nein

  • Geeignet für Indachbefestigung - nein

  • Geeignet für Fassadenbefestigung - nein

Packung

  • 2 ST

EAN

8426709929596

Artikelnummer

ORBOB620272

Herstellernummer

OB620272

Hersteller

ORB

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Geeignet für Schrägdachbefestigung:

ja

Geeignet für Flachdachbefestigung:

nein

Geeignet für Indachbefestigung:

nein

Geeignet für Fassadenbefestigung:

nein

Geeignet für Freiflächenbefestigung:

nein

Geeignet für Befestigung als Fassadenelement:

nein

Geeignet für Befestigung als Dachüberstand/Sonnenschutz:

nein

Mit Montageplatte:

nein

Breite Befestigungsplatte:

30 mm

Länge Befestigungsplatte:

60 mm

Breite des Hakens:

30 mm

Materialstärke Haken:

5 mm

Verstellbar:

nein

Neigungswinkel:

4...4 °

Dachdurchdringung notwendig:

ja

Ausrichtung:

horizontal/vertikal

Verankerung:

schrauben

Geeignet für Überdachung:

sonstige

Staffa Semplice per Tegole Marsigliesi\n\nCARATTERISTICHE TECNICHE\n\n - Materiale: Acciaio INOX AISI 304L\n - Spessore Gancio: 5 mm\n - Larghezza Gancio: 30 mm\n - Lunghezza Gancio: 145 mm\n - Inclinazione Gancio: 4°\n - Spessore Base: 5 mm\n - Larghezza Base: 30mm\n - Tipo Base: Senza piastra\n - N° regolazioni: Nessuna\n - Regolazione Gancio: 70 mm\n - Regolazione Base: 40 mm\n - Peso: 400 g