AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ORBIS - ORBOB620272 SSR-MXS STAF.SEMPL.INOX5MM C/BX MARSIGLI - OB620272

ORBIS
copiacopia
ORBIS - ORBOB620272 SSR-MXS STAF.SEMPL.INOX5MM C/BX MARSIGLI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio inox

  • Adatto per fissaggio tetto inclinato -

  • Adatto per fissaggio tetto piano - no

  • Adatto per fissaggio con totale integrazione al tetto - no

  • Adatto per fissaggio facciate - no

Confezione

  • 2 PZ

EAN

8426709929596

Codice prodotto

ORBOB620272

Cod. produttore

OB620272

Produttore

ORB

Materiale:

Acciaio inox

Adatto per fissaggio tetto inclinato:

Adatto per fissaggio tetto piano:

no

Adatto per fissaggio con totale integrazione al tetto:

no

Adatto per fissaggio facciate:

no

Adatto per fissaggio superfici libere:

no

Adatto per fissaggio di un elemento di facciata:

no

Adatto per il montaggio come cornicione di gronda/protezione solare:

no

Con piastra di montaggio:

no

Larghezza piastra di fissaggio:

30 mm

Lunghezza piastra di fissaggio:

60 mm

Larghezza del gancio:

30 mm

Spessore del gancio:

5 mm

Regolabile:

no

Angolo di inclinazione:

4...4 °

Penetrazione tetto necessaria:

Allineamento:

Orizzontale / Verticale

Ancoraggio:

A vite

Adatto per copertura:

Altri

Staffa Semplice per Tegole Marsigliesi\n\nCARATTERISTICHE TECNICHE\n\n - Materiale: Acciaio INOX AISI 304L\n - Spessore Gancio: 5 mm\n - Larghezza Gancio: 30 mm\n - Lunghezza Gancio: 145 mm\n - Inclinazione Gancio: 4°\n - Spessore Base: 5 mm\n - Larghezza Base: 30mm\n - Tipo Base: Senza piastra\n - N° regolazioni: Nessuna\n - Regolazione Gancio: 70 mm\n - Regolazione Base: 40 mm\n - Peso: 400 g