Startseite

ORBIS - ORBOB620212 V-33 VITE DOPP.FILET.M12 350MM - OB620212

KopierenKopieren
ORBIS - ORBOB620212 V-33 VITE DOPP.FILET.M12 350MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Geeignet für Schrägdachbefestigung - ja

  • Geeignet für Flachdachbefestigung - nein

  • Geeignet für Indachbefestigung - nein

  • Geeignet für Fassadenbefestigung - nein

Packung

  • 50 ST

EAN

8426709932213

Artikelnummer

ORBOB620212

Herstellernummer

OB620212

Hersteller

ORB

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Geeignet für Schrägdachbefestigung:

ja

Geeignet für Flachdachbefestigung:

nein

Geeignet für Indachbefestigung:

nein

Geeignet für Fassadenbefestigung:

nein

Geeignet für Freiflächenbefestigung:

nein

Geeignet für Befestigung als Fassadenelement:

nein

Geeignet für Befestigung als Dachüberstand/Sonnenschutz:

nein

Mit Montageplatte:

nein

Breite des Hakens:

350 mm

Materialstärke Haken:

12 mm

Verstellbar:

ja

Neigungswinkel:

0...0 °

Dachdurchdringung notwendig:

ja

Ausrichtung:

horizontal/vertikal

Verankerung:

Sockel

Geeignet für Überdachung:

sonstige

Vite Doppio Filetto per applicazioni su superfici in legno\n\nCARATTERISTICHE TECNICHE\n\n - Materiale: Acciaio AISI 304\n - Lunghezza Totale (L): 350 mm\n - Filetto: M12\n - Superfici di applicazione: Legno