Startseite

ORBIS - ORBOB620203 V-41 VITE DOPP.FIL.M10 X ACC. LUNG.176MM - OB620203

KopierenKopieren
ORBIS - ORBOB620203 V-41 VITE DOPP.FIL.M10 X ACC. LUNG.176MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Werkstoffgüte - sonstige

  • Gewindemaß (metrisch) - 10

  • Länge - 176 mm

Packung

  • 10 ST

EAN

8426709926083

Artikelnummer

ORBOB620203

Herstellernummer

OB620203

Hersteller

ORB

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Werkstoffgüte:

sonstige

Gewindemaß (metrisch):

10

Länge:

176 mm

Vollgewinde:

nein

Vite Doppio Filetto per applicazioni su superfici in acciaio\n\nCARATTERISTICHE TECNICHE\n\n - Materiale: Acciaio AISI 304\n - Lunghezza Totale (L): 176 mm\n - Lunghezza Filetto (LM): 70 mm\n - Filetto: M10\n - Superfici di applicazione: Acciaio (tramitepreforo)