ORBIS - ORBOB620160 BF-38 Barra filettata in ACCIAIO INOX 304, filetto M8, lunghezza 300mm - OB620160

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - rostfreier Stahl
Oberflächenschutz - unbehandelt
Werkstoffgüte - Edelstahl 304 (V2A)
Gewindemaß (metrisch) - 8
Länge - 300 mm
Packung
1 ST
EAN
8426709921835
Artikelnummer
ORBOB620160
Herstellernummer
OB620160
Hersteller
ORB
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Werkstoffgüte:
Edelstahl 304 (V2A)
Gewindemaß (metrisch):
8
Länge:
300 mm
Gewindemaß (imperial):
5/16 Zoll
Barra Filettata in Acciaio Inox AISI 304


