ORBIS - ORBOB620141 SLG STAF.INOX LAMIERA AGGRAFF. - OB620141

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - rostfreier Stahl
Geeignet für Schrägdachbefestigung - ja
Geeignet für Flachdachbefestigung - nein
Geeignet für Indachbefestigung - nein
Geeignet für Fassadenbefestigung - nein
Packung
10 ST
EAN
8426709929251
Artikelnummer
ORBOB620141
Herstellernummer
OB620141
Hersteller
ORB
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Geeignet für Schrägdachbefestigung:
ja
Geeignet für Flachdachbefestigung:
nein
Geeignet für Indachbefestigung:
nein
Geeignet für Fassadenbefestigung:
nein
Geeignet für Freiflächenbefestigung:
nein
Geeignet für Befestigung als Fassadenelement:
nein
Geeignet für Befestigung als Dachüberstand/Sonnenschutz:
nein
Mit Montageplatte:
nein
Breite Befestigungsplatte:
100 mm
Länge Befestigungsplatte:
35 mm
Höhe Befestigungsplatte:
35 mm
Breite des Hakens:
35 mm
Materialstärke Haken:
2 mm
Verstellbar:
nein
Neigungswinkel:
0...0 °
Dachdurchdringung notwendig:
nein
Ausrichtung:
horizontal/vertikal
Verankerung:
klemmen
Geeignet für Überdachung:
Stehfalzblech


