Startseite

ORBIS - ORBOB573110 TF 353 TAPPO FINALE 35X30 - OB573110

KopierenKopieren
ORBIS - ORBOB573110 TF 353 TAPPO FINALE 35X30

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 35 mm

  • Tiefe - 30 mm

  • Ausführung - links/rechts

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - weiß

Packung

  • 20 ST

EAN

8426709915896

Artikelnummer

ORBOB573110

Herstellernummer

OB573110

Hersteller

ORB

Höhe:

35 mm

Tiefe:

30 mm

Ausführung:

links/rechts

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

weiß

Dichtlippe Oberteil:

Wand/Boden

Dekor:

ohne

RAL-Nummer:

9001

Mit Teppichleiste:

nein

Vorprägungen:

nein

TAPPO FINALE per canaline in PVC MINI DANY\n\nCARATTERISTICHE TECNICHE\n\n - Materiale in PVC rigido antifurto\n - Resistente ai raggi UV\n - Colore RAL 9001\n - Autoestinguente V0\n - Adatto a canaline MINI DANY con le seguenti dimensioni:\n - Larghezza: 35mm\n - Altezza: 30mm