ORBIS - ORBOB572040 UN608 UNIONE 60X80 - OB572040

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 60 mm
Tiefe - 80 mm
Farbe - weiß
RAL-Nummer - 9001
Werkstoff - Kunststoff
Packung
30 ST
EAN
8426709913960
Artikelnummer
ORBOB572040
Herstellernummer
OB572040
Hersteller
ORB
Höhe:
60 mm
Tiefe:
80 mm
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9001
Werkstoff:
Kunststoff
Dekor:
ohne
UNIONE per canaline in PVC DANY e DANY MD\n\nCARATTERISTICHE TECNICHE\n\n - Materiale in PVC rigido antifurto\n - Resistente ai raggi UV\n - Colore RAL 9001\n - Autoestinguente V0\n - Adatto a canaline DANY e DANY MD con le seguenti dimensioni:\n - Larghezza: 80mm\n - Altezza: 60mm


