Startseite

ORBIS - ORBOB251232 E MINI T QRD E 230V INT.ORAR.GIO S/LANCETT - OB251232 E

KopierenKopieren
ORBIS - ORBOB251232 E MINI T QRD E 230V INT.ORAR.GIO S/LANCETT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Kanäle - 1

  • 24 h Programm - ja

  • Wochenprogramm - nein

  • Netzsynchron - nein

  • Quarzgesteuert - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8426709104603

Artikelnummer

ORBOB251232 E

Herstellernummer

OB251232 E

Hersteller

ORB

Anzahl der Kanäle:

1

24 h Programm:

ja

Wochenprogramm:

nein

Netzsynchron:

nein

Quarzgesteuert:

ja

Versorgungsspannung:

230...230 V

Montageart:

Frontmontage 72x72 mm

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC

Gangreserve in Stunden:

100

Frequenz der Versorgungsspannung:

50...60 Hz

Ganggenauigkeit pro Tag:

1 s

60 min Programm:

nein

Jahresprogramm:

nein

Kontaktausführung:

Wechsler

Kürzeste Schaltzeit Kanal 1:

15 min

Programmscheibenteilung 1:

96 min

Automatische Sommer-/Winterzeitumstellung:

nein

Geeignet für Handbedienung:

ja

Schaltungsvorwahl:

nein

Nennschaltstrom bei 250 V AC:

16 A

Potentialfreier Schaltkontakt:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Breite:

72 mm

Höhe:

72 mm

Tiefe:

54 mm

Interruttore orario da parete, retroquadro e barra DIN.\n - Programmazione giornaliera\n - Contatto libero da potenziale\n - Senza lancette\n\nCARATTERISTICHE TECNICHE\n\n - Tensione nominale: 230 V\n - Frequenza nominale: 50-60 Hz\n - Portata dei contatti: 16 (4) A / 250 V AC\n - Carichi massimi: \n - Incandescenza: 3000 W\n - Fluorescenza: 1200VA\n - Alogena basso voltaggio: 2000 VA\n - Alogena 230 V AC: 3000 W\n - Lampade basso consumo: 900 VA\n - LED: 200 VA\n - Riserva di carica: 100 ore dopo 48 ore di carica ininterrotta\n - Precisione di funzionamento: ± 1 sec/gg a 23 °C\n - Autoconsumo: 1,8 VA\n - Tipo di contatto: In scambio\n - Interruttore manuale: ON-OFF-Automatico\n - Temperatura di funzionamento: da -10 °C a +45 °C\n - Classe di protezione: II secondo EN 60335 in condizioni di montaggio corrette\n - Tipo di protezione: IP 20 montaggio su barra din\nIP 51 montaggio a parete secondo EN 60529\n - Installazione: A parete, retroquadro o su barra din da 35 mm secondo EN 60715 o retroquadro\n - N° Cavalieri: 96\n - Tempo minimo intervento : 15 minuti