Startseite

ORBIS - ORBOB200004 MICROTEMP Automatico luci elettronico, retrofrutto, 230V - OB200004

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 0

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 1

  • Steuerspannung 1 - 230...230 V

  • Steuerspannungsart 1 - AC

  • Rückfallverzögerung - 0.5...10 min

Packung

  • 1 ST

EAN

8426709100285

Artikelnummer

ORBOB200004

Herstellernummer

OB200004

Hersteller

ORB

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Steuerspannung 1:

230...230 V

Steuerspannungsart 1:

AC

Rückfallverzögerung:

0.5...10 min

Montageart:

Unterputz

Funktion:

elektronisch

Einbautiefe:

13 mm

Schaltungsart:

3-Leiter-Schaltung

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Frequenz der Steuerspannung 1:

50...60 Hz

Ausschaltvorwarnung:

ohne

Nachschaltung:

nachschaltbar

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC

Bemessungsschaltstrom:

1.5 A

Max. Glühlampenlast:

400 W

Stromstoßfunktion wählbar:

nein

Versorgungsspannung:

230...230 V

Max. Leuchtstofflampenlast:

100 VA

Temporizzatore che grazie alle sue ridottissime dimensioni, può essere inserito in un qualsiasi punto dell’impianto (per esempio in una scatola 503) in parallelo al pulsante di accensione della lampada. Questa caratteristica rende il MICROTEMP molto versatile e utile in installazioni tipo box, toilette, corsie, ingressi, scale, giardini senza stravolgere o modificare l’impianto esistente.