Startseite

ORBIS - ORBOB163032 ISI D Interruttore orario a spina, giornaliero, spina 16A, presa Bipasso, 230V - OB163032

KopierenKopieren
ORBIS - ORBOB163032 ISI D Interruttore orario a spina, giornaliero, spina 16A, presa Bipasso, 230V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung der Steckdose - Italienischer Typ Bipasso

  • Uhrentyp - Tagesuhr

  • Antriebsart - quarzgesteuert

  • Kürzeste Schaltzeit - 15 min

  • Ausführung - analog

Packung

  • 1 ST

EAN

8426709102609

Artikelnummer

ORBOB163032

Herstellernummer

OB163032

Hersteller

ORB

Ausführung der Steckdose:

Italienischer Typ Bipasso

Uhrentyp:

Tagesuhr

Antriebsart:

quarzgesteuert

Kürzeste Schaltzeit:

15 min

Ausführung:

analog

Montageart:

Zwischenstecker mit Steckdose

Versorgungsspannung:

230...230 V

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC

Nennschaltstrom bei 230 V AC:

16 A

Schutzart (IP):

IP20

Frequenz der Versorgungsspannung:

50...50 Hz

Automatische Sommer-/Winterumstellung:

nein

Interruttore orario a spina per uso domestico di facile programmazione con cavalieri imperdibili. Interruttore automatico-acceso permanente.