ORBIS - ORBOB162532 TEMPO+ Interruttore orario digitale a spina, giornaliero/settimanale, spina schuko, presa Schuko, 230V - OB162532

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung der Steckdose - Steckdose CEE 7/3 (Typ F)
Uhrentyp - Tages-/Wochenuhr
Antriebsart - quarzgesteuert
Kürzeste Schaltzeit - 1 min
Ausführung - digital
Packung
1 ST
EAN
8426709002121
Artikelnummer
ORBOB162532
Herstellernummer
OB162532
Hersteller
ORB
Ausführung der Steckdose:
Steckdose CEE 7/3 (Typ F)
Uhrentyp:
Tages-/Wochenuhr
Antriebsart:
quarzgesteuert
Kürzeste Schaltzeit:
1 min
Ausführung:
digital
Montageart:
Zwischenstecker mit Steckdose
Versorgungsspannung:
230...230 V
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Nennschaltstrom bei 230 V AC:
16 A
Schutzart (IP):
IP20
Frequenz der Versorgungsspannung:
50...60 Hz
Gangreserve in Jahren:
1
Automatische Sommer-/Winterumstellung:
ja


