ORBIS - ORBOB131612 VEGADIN Interruttore crepuscolare 1 modulo DIN con sonda da palo o parete, 230V - OB131612

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsschaltstrom - 16 A
Einstellbereich Helligkeitswert - 10...100 lx
Max. Leitungslänge Lichtfühler - 50 m
Schutzart (IP) Lichtfühler - IP65
Bemessungsspannung - 230 V
Packung
1 ST
EAN
8426709104818
Artikelnummer
ORBOB131612
Herstellernummer
OB131612
Hersteller
ORB
Bemessungsschaltstrom:
16 A
Einstellbereich Helligkeitswert:
10...100 lx
Max. Leitungslänge Lichtfühler:
50 m
Schutzart (IP) Lichtfühler:
IP65
Bemessungsspannung:
230 V
Bemessungsfrequenz:
50...60 Hz
Max. Glühlampenlast:
2000 W
Montageart:
DIN-Schiene
Breite in Teilungseinheiten:
1
Einbautiefe:
60 mm