Startseite

ORBIS - ORBOB080232 T-11 Automatico luci scale meccanico a pendolo, a parete, riarmabile, 230V - OB080232

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 0

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 1

  • Rückfallverzögerung - 1...3 min

  • Montageart - sonstige

  • Funktion - mechanisch

Packung

  • 1 ST

EAN

8426709106645

Artikelnummer

ORBOB080232

Herstellernummer

OB080232

Hersteller

ORB

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Rückfallverzögerung:

1...3 min

Montageart:

sonstige

Funktion:

mechanisch

Einbautiefe:

42 mm

Schaltungsart:

3-Leiter-Schaltung

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Ausschaltvorwarnung:

ohne

Nachschaltung:

nachschaltbar

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC

Max. Glühlampenlast:

4000 W

Versorgungsspannung:

230...230 V

Max. Leuchtstofflampenlast:

2000 VA

T11. Interruttore automatico luci scale meccanico da parete, con regolazione e temporizzazione a pendolo. Montaggio a parete. Riarmabile. Pulsanti luminosi ammessi. Interruttore manuale: Spento, Automatico o acceso permanente. Temporizzazione da 1 a 3 minuti